※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PL警告表示ラベル
ISO警告ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
表示内容
放射線注意
注文コード
57300416
品番
PESW-D-6Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
表示内容
放射線注意
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
用途
警告ラベル
トラスコ品番
828-1575
質量(g)
196
使用温度範囲
-40〜80℃
1辺(三角)(mm)
92.71
使用場所
屋内