※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スプレーランス AVS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57301265
品番
4.760-664.0
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
トラスコ品番
794-0203
適合機種
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
幅(mm)
145
高さ(mm)
55
質量(g)
740
奥行(mm)
620
注意
※旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。
※ランスをご使用に際して、ノズルチップ(別売り)が必要です。