廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-42(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ピン数(ピン)
4
4
6
8
10
12
14
16
18
20
寸法H(mm)
8.4
3.5
4
6.2
8.4
15.3
3.17
3.2
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
57301607
品番
PRS-420843-02TB
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
8.4
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
ピン数(ピン)
4
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN