アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の チリトリ
BA619 ラクかるチリトリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57302096
品番
714620000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長約84cmだから腰を曲げずにラクにお掃除。
材質
柄:スチールに塗装 、本体:ポリプロピレン
用途
チリトリ
幅(cm)
約27
全長(cm)
使用時:約84
アズワン品番
65-0422-31
奥行き(cm)
約25
繰り返し・詰め替え
対応