アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
AZB156RE チリトーレほうきレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57302254
品番
245205200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
チリトーレにぴったりフィット。
用途
屋外用ほうき
幅(mm)
260
全長(mm)
810
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ヒタムファイバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※こちらの商品はほうきのみの商品となります。チリトリは付属しておりません。ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310