BR615 コンポ溝チリトーレ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57302288 品番253201300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ベランダ等の狭い溝のゴミを掃き取る。

用途屋外用ほうき トラスコ品番835-7546 幅(mm)90(ちりとり) 全長(mm)435 材質(柄部)木/PEチューブ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57302288
2021-05-24
用途:
荒神ほうきの代わりに
株式会社遠藤製作所 様

機械の掃除の時、奥の方にある切粉を取るために使っています。ちりとり無くても良いので、ホウキだけでも安く買えるようになればなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする