ガラスワイパー18CM LL574

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57302376 品番710730200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

高い所の小窓・出窓のお掃除に。

用途窓ガラス掃除 材質ヘッド:ABS樹脂 、ゴム:合成ゴム 、不織布:ナイロン 、スポンジ:ポリウレタン 拭き幅(cm)約18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-27
用途:
冬季の車ガラスの霜取りに

関東平野の首都圏で使用です 寒冷地の様に凍りつくことはまれで エンジンをかけてその間に霜を拭き取ります 視界が確保されてすぐに出発できます

対象商品:
57302376
2020-05-15
用途:
窓掃除
建設業・工事業

アズマ工業のLL590のポールに取付け2階窓の掃除に使用しました。4m以上伸ばすとかなりしなりますが綺麗になりました。40p幅くらいのサイズがあればいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする