スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57302571 品番428622
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

病院・外来等で採取した臨床検体を直接人目に触れず、安全に院内の検査室へ輸送するコンテナです。
輸送容器を片手で持ち運びすることが可能です。
本容器は液漏れしません。
中の検体は外から直接見えません。
本品1つに対して仕切板1枚付です。

材質本体:PP、フタ:PS、留め具・取っ手:ABS、パッキン:シリコンゴム サイズ(mm)外寸/340×190×168 アズワン品番69-0289-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする