バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57302735 品番 62611101
参考基準価格(税別)¥2,376 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HACCP対応です。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

幅(mm)300 タイプハード 耐熱温度(℃)120 質量(g)100 トラスコ品番796-1642 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする