曜日別特売
62611501 バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード バーテック 57302778

62611501 バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード バーテック 57302778
62611501 バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード バーテック 57302778

バーキュート衛生管理用ほうきスペア ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード57302778品番62611501
参考基準価格(税別)¥2,376販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HACCP対応です。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。
耐熱温度は120℃です。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

幅(mm)300タイプハード耐熱温度(℃)120質量(g)100トラスコ品番796-1685繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする