バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57302796
品番
62603101
参考基準価格(税別)
¥6,156
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)
1230
トラスコ品番
796-1588
材質
ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)
300
色
赤
質量(g)
289
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません