※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57302814 品番 62603301
参考基準価格(税別)¥6,156 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。

長さ(mm)1230 トラスコ品番796-1600 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)289 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-04 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする