※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート衛生管理用ほうきSUS柄 ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57302857
品番
62613201
参考基準価格(税別)
¥5,676
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
796-1707
材質
ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)
300
色
青
質量(g)
233
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9295-54
繰り返し・詰め替え
対応