アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
BR177 コンポシダほうき長柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57302963
品番
229226400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
天然繊維2種の穂を混合。
適度な弾力で掃きやすい。
用途
屋外用ほうき
幅(mm)
270
全長(mm)
1290
材質(柄部)
木/塗装
材質(ホーキ穂)
ヒタムファイバー/赤しだ
柄タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません