アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
手編みホーキ 特撰
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57302988
品番
151003000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
全長(cm)
約79
用途
室内用ほうき
材質
穂:ホーキ草 、柄:竹カシュー塗
幅(cm)
約31
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません