AZH151 名匠黒シダほうき短柄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57303015 品番224090400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

厳選した天然繊維を丁寧に結束。
玄関やお庭のお掃除に。

全長(cm)82 用途屋外用ほうき 材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装 幅(cm)約25 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
掃除

シダほうきで使い勝手もよく、なによりリーズナブルな価格なので助かります。

対象商品:
57303015
2022-06-02
用途:
掃除用
医療・福祉・介護関連業

他社さんのものより作りがしっかりしていたので、アズマさんを指定して購入していました。しかし、以前のものより質が落ちた気がします。買い替えを頻繁にしないものなので、価格が上がってもよいので、長持ちする商品を望みます。

2人が参考にしています
対象商品:
57303015
2021-02-05
用途:
掃除に
有限会社 柴藤自動車 様

細かいごみを掃き集める時には、やっぱり黒シダに限ります。

1人が参考にしています
対象商品:
57303015
2021-04-29
用途:
掃除用具
卸売・小売業

黒シダというものがどういうものかわからず購入。結構やわらかめです。しなるので掃除に問題はありませんが、近所のスーパーで買った固いタイプのモノの方が私には向いてました。床がコンクリで固いからかもしれません。(フローリングだとこちらもっと使いやすいのかも?)あと、雑に収納していたら先が変な形に曲がってしまった。雑な性格の自分には向いてませんでした。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする