AZH153 名匠赤シダほうき短柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57303024 品番221290200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

良質な天然繊維仕様なので玄関・お庭の掃き掃除に最適。

全長(cm)83 用途屋外用ほうき 材質穂:赤シダ 、柄:木に塗装 幅(cm)約25 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする