AZH163 名匠黒シダほうき中柄

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57303033 品番224292200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

天然繊維のしなやかなコシ。
玄関やお庭のお掃除に。

全長(cm)95 用途屋外用ほうき トラスコ品番835-7530 材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装 幅(cm)約28 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
外階段用
その他業種

しなりと埃払い能力に、使いやすくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする