伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の シダホウキ
シダ手箒 SA-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57303076
品番
B010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
軽くて掃きやすいです。
幅×長さ(mm)
220×780
用途
アスファルト、コンクリート、タイルなど掃くのに最適です
トラスコ品番
819-5481
材質
穂:シダ、柄:木/PEチューブ、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
220
質量(g)
180
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300