伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の 化繊ホウキ
ストロングプラ 箒 大
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57303094
品番
A031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プラ製の穂で腰の強い箒です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
長さ(mm)
1400
用途
砂利や小雪、ゴミまどを掃くのに最適です
トラスコ品番
819-9663
幅(mm)
340
質量(kg)
0.6
材質(柄部)
竹/PVCシュリンク
材質(甲)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550