伸縮式天井箒

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57303128 品番A008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アルミ柄伸縮3段タイプです。

幅×長さ(mm)110×1360〜2800 トラスコ品番819-5468 材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン 幅(mm)110 質量(g)470 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57303128
2021-08-27
用途:
アパート清掃
有限会社ドロップイン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段、収縮式でコンパクト、使いやすさと問題ありません。

対象商品:
57303128
2018-10-19
用途:
蜘蛛の巣ホイホイ!
株式会社エッチ・エム・イー 様 (製造業)

工場屋外の窓枠やら屋根内側の角やら普通のホウキでは届かない場所に
3センチ前後の小さい蜘蛛の巣がたくさんあり、箒で届かない範囲の蜘蛛の巣が
手が出せないままどんどん巣が増えていった為、購入しました。

棒を伸ばしたとき伸ばし過ぎると赤いシールが貼ってあって出てくるので
何処まで伸ばしていいかわかりやすい。

見た目から想像していた重さより軽く、
蜘蛛の巣も見事にしっかりとれました。

箒の先がネジ式になってて取り外し可能になっていたので、
箒部分が汚れ過ぎたら別途付け替えれる箒の頭だけが売っていると思われる。

掃除のパートさんにもコレ使って!とおすすめしたところ
他の工場でも使いたいとのことで、もう一本購入がきまったところでレビュー

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする