サイズ(cm)26.5色ブラック足幅EEEトラスコ品番819-0304材質踏抜防止板:ステンレス板形状ハイカット質量(kg)2種類静電靴材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)材質(ソール)ラバー2層機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格材質(先芯)ワイド樹脂参考質量(g)1560(26cmを測定)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴