曜日別特売
RT833F-B-P4CAP-S 28.0 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全 57303392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT833F-B-P4CAP-S 28.0 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全 57303392
RT833F-B-P4CAP-S 28.0 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全 57303392
RT833F-B-P4CAP-S 28.0 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全 57303392
RT833F-B-P4CAP-S 28.0 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全 57303392
RT833F-B-P4CAP-S 28.0 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全 57303392

高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード57303392品番RT833F-B-P4CAP-S 28.0
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。

サイズ(cm)28ブラック足幅EEEトラスコ品番819-0307材質踏抜防止板:ステンレス板形状ハイカット質量(kg)2種類静電靴材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)材質(ソール)ラバー2層機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格材質(先芯)ワイド樹脂参考質量(g)1560(26cmを測定)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする