ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
2P延長コード 20m レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57303645
品番
SX-203-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
屋内用延長コードです。
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)
20
特性
防塵
色
レッド
電線仕様
ソフトVCTF2.0mm
2
×2C
使用場所
屋内
トラスコ品番
827-8978
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-芯数
2C