廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
57303856
品番
FRS410425-04FTB
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
4.2
表面処理
スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
ピン数(ピン)
4
材質(スリーブ)
CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN