※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの ジャッキ
マキシンコーの オイルジャッキ
スクリュウジャッキ(台形ねじ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57304388
品番
JA 025 D A H 300
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
高速回転に対応します。
高性能・高効率です。
台形ねじ使用によるセルフロック効果
ストローク(mm)
50〜1000
質量(kg)
20
用途
多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
呼び能力 2〜1250kN(実績2000kNまで)
トラスコ品番
827-7388
材質
本体ケース:アルミダイカスト(JA002〜010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025〜1250)
タイプ
押上型、引上型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600