※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 重量フック
エクスカベーターフック 溶接タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57304695
品番
VABH-W-2.5T
参考基準価格(税別)
¥46,332
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
使用荷重(t)
2.5
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様
鍛造ラッチ付
トラスコ品番
819-5508
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
148
寸法A(mm)
8.5
寸法F(mm)
85
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
148
寸法I(mm)
49
寸法MW(mm)
30