※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
エクスカベーターフック 溶接タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
6.7
1.5
2.5
4
6.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57304713
品番
VABH-W-6.7T
参考基準価格(税別)
¥103,077
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
使用荷重(t)
6.7
仕様
鍛造ラッチ付
トラスコ品番
819-5510
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)
5.9
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
208
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
120
寸法B(mm)
156
寸法C(mm)
208
寸法I(mm)
70
寸法MW(mm)
40