NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
インフィニキー ブラス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304808
品番
NI03477
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
カギをリングに通す手間を解消しました。
上のクリップからカギを通し、下のリングに落とすだけです。
ブラスカラーは長く使うと渋い風合いが増します。
日本限定カラーです。
トラスコ品番
783-5736
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
63
幅(mm)
29
色
ブラス
質量(g)
5
奥行(mm)
6