曜日別特売

エスビナーブラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
耐荷重(kg)4.5
内容量1個注文コード57304817品番NI02707
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

S字型なので「本体を吊る」部分と「物を吊る」部分が分かれているので多様な使い道があります。
長く使うと渋い風合いになるブラスカラーです。
日本限定カラーです。
ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。

用途
小物から工具・ケーブルなどの吊り下げに
トラスコ品番783-5205材質ステンレススチール長さ(mm)50幅(mm)22ブラス質量(g)11耐荷重(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする