画像準備中

エスビナーブラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57304826 品番 NI02708
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

S字型なので「本体を吊る」部分と「物を吊る」部分が分かれているので多様な使い道があります。
長く使うと渋い風合いになるブラスカラーです。
日本限定カラーです。
ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。

用途小物から工具・ケーブルなどの吊り下げに トラスコ品番783-5213 材質ステンレススチール 長さ(mm)66 幅(mm)28 ブラス 質量(g)20 耐荷重(kg)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする