画像準備中

エスビナーブラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)34 注文コード57304835 品番NI02709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

S字型なので「本体を吊る」部分と「物を吊る」部分が分かれているので多様な使い道があります。
長く使うと渋い風合いになるブラスカラーです。
日本限定カラーです。
ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。

用途小物から工具・ケーブルなどの吊り下げに トラスコ品番783-5221 材質ステンレススチール 長さ(mm)90 幅(mm)38 ブラス 質量(g)36 耐荷重(kg)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする