NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
キーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304844
品番
NI01525
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
軽量なプラスチックタイプの”エスビナー”を6個付けたタイプです。
”エスビナー”は取り付け取り外しも可能です。
仕様
エスビナー(カラビナ)6個付
トラスコ品番
783-5124
長さ(mm)
72
幅(mm)
30
色
本体 ブラック、カラビナ 6色
質量(g)
20
奥行(mm)
12