NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
キーラックスチール ブラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304862
品番
NI03476
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。
ブラスカラーは長く使うと渋い風合いが増します。
日本限定カラーです。
仕様
エスビナー(カラビナ)6個付
トラスコ品番
783-5728
材質
スチール
長さ(mm)
73
幅(mm)
30
色
ブラス
質量(g)
31
奥行(mm)
13