画像準備中

キーラックステンレススチールEX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57304878 品番 NI02224
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金属製の”エスビナー”を6個付けたタイプです。
”エスビナー”は取り付け取り外しも可能です。

仕様エスビナー(カラビナ)6個付 トラスコ品番783-5159 材質ステンレススチール(NI03476:スチールブラス) 長さ(mm)73 幅(mm)30 ステンレスシルバー 質量(g)31 奥行(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする