NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
キーラックステンレススチールEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57304887
品番
NI02655
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属製の”エスビナー”を6個付けたタイプです。
”エスビナー”は取り付け取り外しも可能です。
仕様
エスビナー(カラビナ)6個付
トラスコ品番
783-5191
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
73
幅(mm)
30
色
ブラック
質量(g)
31
奥行(mm)
13