NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
キーラックロッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304896
品番
NI02827
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キーラックにロック機構のあるマイクロロックを装着した、キーラックの最上級モデルです。
バッグやベルト通しにも簡単に取り付くので、安心してカギや小物を取り付けられます。
仕様
マイクロロック(ロック付カラビナ)6個付
トラスコ品番
783-5230
材質
スチール
長さ(mm)
78
幅(mm)
39
色
シルバー
質量(g)
37
奥行(mm)
15