画像準備中

キーリングスチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57304914 品番NI02626
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。
丈夫で長く使えます。

仕様エスビナー(S字カラビナ)6個付 トラスコ品番783-5175 材質ステンレススチール(NI03478:スチールブラス) 長さ(mm)61 幅(mm)33 ステンレスシルバー 質量(g)22 奥行(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする