NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
キーリングスチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304923
品番
NI02627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。
丈夫で長く使えます。
仕様
エスビナー(S字カラビナ)6個付
トラスコ品番
783-5183
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
61
幅(mm)
33
色
ブラック
奥行(mm)
13