曜日別特売

スライドロック#6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57304957品番NI03305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

大型Dカンタイプのカラビナにロック機能を付けています。
スライド式のロック機能が付いているので、落とす心配なく、安心してご利用いただけます。

用途
物の吊り下げに
仕様ロック機能付トラスコ品番783-5418材質ステンレススチール長さ(mm)117幅(mm)78シルバー質量(g)88耐荷重(kg)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする