NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 重量フック
ビッグリングスチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57304966
品番
NI02622
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
直径55mmの大きなリングに”エスビナーチップ”を8個付けています。
”エスビナーチップ”を追加することも可能です。
仕様
エスビナー8個(ブラック×4個、シルバー×4個)付
トラスコ品番
783-5167
材質
スチール
長さ(mm)
84
幅(mm)
57
色
本体シルバー、カラビナ2色
質量(g)
36
奥行(mm)
13