吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.4
モーター出力(W)400
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
揚程(m)10
全揚程(m)10
最大吐出量(L/min)300
吐出量(L/min)300
仕様汚物用
タイプ自動運転形
使用液汚水
用途汚水排水に
付属品ホースバンド(50ミリ) タケノコニップル(50ミリ) ロープ5m
トラスコ品番827-9858
材質本体ADC
型式コンデンサランモーター
質量(kg)13.4
消費電力(W)586
回転数(min-1[r.p.m])3200
寸法(幅W×高さH)(mm)365×410
定格電流(A)2
電源コード(m)6
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)15
残水位(mm)70
運転可能最低水位(mm)370
アズワン品番64-9481-36