※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の トラテープ
布テープ(トラ)60ミリ×25m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30巻)
注文コード
57305027
品番
111T60
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
材質
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
用途
屋内用、工事現場の危険防止・安全確保に
トラスコ品番
828-3026
質量(g)
565
粘着力(N/10mm)
4.3
引張強度(N/10mm)
66.6
切り幅(mm)
60
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。