※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ BENKEI

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 57305045 品番 BENKEI-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途シーリング用 オレンジ 粘着剤アクリル系 粘着力2.19N/10mm 用途建築塗装用 仕様手で切断可能 トラスコ品番787-7731 質量(g)213 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57305072
2025-05-14
用途:
内装施工
建設業・工事業

オレンジ色が目立つ 粘着力も良い感じでいつも使ってます いつも使ってるので値段が下がって欲しい

対象商品:
57305072
2024-02-11
用途:
会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の物に比べ、粘着力が数値的にあったので購入してみた。手切れが思ったよりもスムーズにいかず、粘着力もあまり変わらなかった。

対象商品:
57305054
2023-06-01
用途:
電子工作のパーツの固定

ほぼ想定通りの製品で、悪くないです。ただ、もう少し強力(1.3倍程度)な接着力を期待していました。

2人が参考にしています
対象商品:
57305036
2022-04-24
用途:
整理整頓の目印に使いました マジックで記入できて便利です
J Company 様 (サービス業)

使用目的が衣類や本や文具の整理整頓の際の目印だったり
段ボールを組み立てる際のガムテの替りに使用しています
ので、充分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする