SIS
SISの 研究関連用品・実験用必需品
SISの 洗浄瓶/プッシュボトル
SISの プッシュボトル
スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
1000本
注文コード
57305136
品番
PET-60BS×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。
消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
セット内容
1000本
材質
PET
質量(kg)
16
容量(mL)
60
サイズ(cm)
13×3.2
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません