ポンプボトル 300ml 100個/500個 空容器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容500本 注文コード57305161 品番PET-300BP×500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。
手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。

セット内容500本 材質PET 質量(kg)50 容量(mL)300 サイズ(cm)16.5×6
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする