※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUPIN-38 マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 57305237 LUPIN-38 マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 57305237

マスキングテープ建築用 LUPIN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3巻) 注文コード 57305237 品番 LUPIN-38
参考基準価格(税別)¥1,742 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)18 基材不織布 粘着剤アクリル系 粘着力4.05N/10mm 用途建築塗装用 仕様手で切断可能 トラスコ品番787-7951 質量(g)366 テープ厚さ(mm)0.2 引張強度(N/15mm)40.8 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
注意
※老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープがつきすぎる場合は、ルパンライトを使用してください。発砲している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、ミントを使用し、貼り置きは短時間にしてください。

商品説明動画

製品紹介「マスキングテープ ルパン」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:549

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする