※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 輪ゴム・ゴムバンド
オカモト[安全靴・作業靴]の 輪ゴム
スリーバンド 500G袋入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(40袋)
注文コード
57305447
品番
SB500-16-1
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
折径(mm)
60
トラスコ品番
828-3176
用途
包装用、結束用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
500
切り幅(mm)
1.1
注意
※直接肌への使用は避けて下さい。
※使用時ははねかえりにご注意下さい。
※鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
※本品を口に入れないで下さい。