マユシェーバーキット 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57305486 品番ER-GM20-R
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,155
販売価格(税別)
2,868

剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。
電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)
簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。
簡単にマユの長さを整えられます。
コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。
マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。
軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。
高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。
携帯にも便利です。
使いやすく便利な乾電池式
使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。
オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。
単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)

付属品マユコーム(A、B),掃除用ブラシ 仕様【マユコーム】A/6mm、8mm、B/2mm、4mm 質量(g)20(マユコーム含まず・乾電池含まず) 電源DC1.5V(アルカリ単4乾電池1個) 連続使用時間40分間 別売付属品替刃/ES9256 コード【POS】4549077132741 電池アルカリ乾電池別(単4×1個) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×1.6×1.4(マユコーム含まず) アズワン品番69-6002-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする