※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
幅(mm)
7.2
注文コード
57305858
品番
FV2-S4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
幅(mm)
7.2
全長(mm)
20.2
トラスコ品番
827-9212
質量(g)
78
用途
軟銅のより線を接続するために使用します
仕様
単線非対応
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表